曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-20DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-20DCMZ - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915476CDQ2B50-20DCMZ-A73L3-
¥22,060
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915485CDQ2B50-20DCMZ-F7BAL-XC6X271-
¥31,680
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20915494CDQ2B50-20DCMZ-L-A93L標準ストローク
¥18,920
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915503CDQ2B50-20DCMZ-L-M9BW標準ストローク
¥21,010
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915519CDQ2B50-20DCMZ-M9BVSBPC-
¥25,520
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする