SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB180
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
180
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21043689
CQ2WB180-25DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
-
25
(M) ロッド先端おねじ
¥
68,370
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21043698
CQ2WB180-75DCZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
75
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
71,340
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21043707
CQ2WB180-83DCZ-XB10
CADデータダウンロード
-
83
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
73,760
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください