CQ2WB180-83DCZ-XB10 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB180 SMC 21043707

※サンプル画像 (上段右が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB180

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)83
内容量1個注文コード21043707品番CQ2WB180-83DCZ-XB10
参考基準価格(税別)¥73,760販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
ストローク(mm)
83
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
180
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする