曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-150DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-150DCM - SMC
ストローク(mm)
150
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21059439CDQSB12-150DCM-M9BAL-X271
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21059448CDQSB12-150DCM-M9BAZ
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21059457CDQSB12-150DCM-M9BL-X271
¥15,460
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21059466CDQSB12-150DCM-M9BLS
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21059475CDQSB12-150DCM-M9BVL-X271
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21059484CDQSB12-150DCM-M9NS
¥10,840
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
21059493CDQSB12-150DCM-M9NW
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21059509CDQSB12-150DCM-X271
¥9,190
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする