SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-75ZB
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21334478
MXQ12B-75ZB-M9B-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
52,690
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334487
MXQ12B-75ZB-M9BWM
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
52,970
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334496
MXQ12B-75ZB-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
47,080
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください