曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30ASFR

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30ASFR - SMC
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(FR) バッファ・エンドロック付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361026MXQ16-30ASFR-A93L-X11A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,380
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21361035MXQ16-30ASFR-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
63,580
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする