曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZN - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373653MXQ16A-20ZN-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21373669MXQ16A-20ZN-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
37,240
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21373678MXQ16A-20ZN-M9BS(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21373687MXQ16A-20ZN-M9BVZ(Z) 5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする