曜日別特売
MXQ16A-20ZN-M9BS エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZN SMC 21373678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21373678品番MXQ16A-20ZN-M9BS
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする