曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-40ZC

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-40ZC - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21374868MXQ16A-40ZC-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,790
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374877MXQ16A-40ZC-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374886MXQ16A-40ZC-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
43,010
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする