曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-75ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-75ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21380434MXQ16B-75ZB-A93-X12(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥52,860
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21380443MXQ16B-75ZB-M9B-X11(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥54,840
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21380459MXQ16B-75ZB-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥55,330
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21380468MXQ16B-75ZB-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥54,120
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21380477MXQ16B-75ZB-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥54,780
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする