SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ZN
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(L) 対称形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21451089
MXQ6L-10ZN
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
26,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21451098
MXQ6L-10ZN-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
32,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください