SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZL3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21473419
MXQ8A-30ZL3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473428
MXQ8A-30ZL3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473437
MXQ8A-30ZL3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,120
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください