SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZA3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21473909
MXQ8A-40ZA3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473918
MXQ8A-40ZA3-A93L
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
46,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください