SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-50BSAT
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21506827
MXS12L-50BSAT-A93L
CADデータダウンロード
¥
55,170
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください