曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-40ASBT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-40ASBT - SMC
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21518386MXS16L-40ASBT-M9BWL
55,990
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする