SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-150BZ
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21772933
MGPL20-150BZ-M9BZ-XC9
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21772949
MGPL20-150BZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
38,340
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください