MGPL20-150BZ-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-150BZ SMC 21772949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-150BZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
21772949
品番
MGPL20-150BZ-XC8
参考基準価格(税別)¥38,340販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
150
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする