曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-25BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-25BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21792883MGPL40-25BZ-M9BWL-XC9(L)3
45,820
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21792899MGPL40-25BZ-M9BWM-XC8(M)1
50,110
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする