曜日別特売
MGPL40-25BZ-M9BWM-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-25BZ SMC 21792899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-25BZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(M)1
内容量1個注文コード21792899品番MGPL40-25BZ-M9BWM-XC8
参考基準価格(税別)¥50,110販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
25
リード線(m)
(M)1
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする