SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B40V
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21927466
MDB1B40V-100Z
100
¥
20,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21927475
MDB1B40V-140Z
140
¥
20,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21927484
MDB1B40V-450Z
450
¥
24,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21927493
MDB1B40V-500Z
500
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください