角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WB40

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WB40 - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21946479MDB1WB40-100Z-A93L100
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946488MDB1WB40-120Z-XC68120
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946497MDB1WB40-150Z-M9BWL3150
¥27,060
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946506MDB1WB40-200Z-M9BW200
¥24,090
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946515MDB1WB40-250Z-M9B250
¥24,640
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946524MDB1WB40-250Z-M9BL250
¥25,300
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946533MDB1WB40-50Z-M9BL50
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946549MDB1WB40-50Z-M9BWL350
¥24,860
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする