SMC
小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5SB
排気機構
リリーフタイプ
取付方式
(B) DINレール取付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
圧力計
付属品
表示単位
IN・OUT継手種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22000616
ARM5SB-26
CADデータダウンロード
リリーフタイプ
圧力計なし
(-) 圧力計なし
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(26) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: エルボΦ4
¥
2,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000625
ARM5SB-33-A1Z
CADデータダウンロード
リリーフタイプ
圧力計付
(A) 圧力計付
(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
(33) IN側: エルボΦ6、 OUT側: ストレートΦ4
¥
3,940
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000634
ARM5SB-56-A
CADデータダウンロード
リリーフタイプ
圧力計付
(A) 圧力計付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(56) IN側: ストレートΦ5/32、 OUT側: ストレートΦ5/32
¥
3,670
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000643
ARM5SB-77-A
CADデータダウンロード
リリーフタイプ
圧力計付
(A) 圧力計付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(77) IN側: ストレートΦ5/16、 OUT側: エルボΦ1/4
¥
3,830
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000659
ARM5SB-82-AZ
CADデータダウンロード
リリーフタイプ
圧力計付
(A) 圧力計付
(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
(82) IN側: エルボΦ5/32、 OUT側: ストレートΦ5/32
¥
3,830
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください