スイッチ付圧力計 GP46シリーズ

スイッチ付圧力計 GP46シリーズ - SMC
(1件のレビュー)
最大表示圧力(10) 1.0MPa内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
アタッチメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22035878GP46-10-01-C2(01) R1/8(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能 スパナ掛かり部突出あり)
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
22035887GP46-10-01-C2-X201(01) R1/8(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能 スパナ掛かり部突出あり)
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
22035896GP46-10-01M-C2(01) R1/8(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能 スパナ掛かり部突出あり)
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
22035905GP46-10-01M-C2-X201(01) R1/8(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能 スパナ掛かり部突出あり)
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
22035914GP46-10-02-C2(02) R1/4(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能 スパナ掛かり部突出あり)
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
22035923GP46-10-02ML5-X201(02) R1/4(-) カバーリングなし
8,860
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 自社製機器内設置
Renafine株式会社

C2タイプが追加になり、設定圧力が設置後も全面操作ができるようになり楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする