SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL32
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22055828
CHDKGL32-20-Z73ZS
CADデータダウンロード
20
¥18,700
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055837
CHDKGL32-50
CADデータダウンロード
50
¥17,550
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055846
CHDKGL32-50-M9BL
CADデータダウンロード
50
¥23,820
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055855
CHDKGL32-75-Z73ZS
CADデータダウンロード
75
¥21,730
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください