※サンプル画像です(右上が本製品に近い外観です)
SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL32
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
22055828
品番
CHDKGL32-20-Z73ZS
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード