曜日別特売

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YD50

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YD50 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22129669CDQ2YD50-100DCMZ-M9BW(M) ロッド先端おねじ100
¥26,350
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129678CDQ2YD50-40DCMZ-M9BL(M) ロッド先端おねじ40
¥23,760
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129687CDQ2YD50-40DCZ-M9BL(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
¥23,320
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129696CDQ2YD50-45DCMZ(M) ロッド先端おねじ45
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129705CDQ2YD50-50DCMZ(M) ロッド先端おねじ50
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129714CDQ2YD50-65DCMZ(M) ロッド先端おねじ65
¥18,810
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129723CDQ2YD50-75DCMZ-A93L(M) ロッド先端おねじ75
¥22,880
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129739CDQ2YD50-75DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)75
¥18,370
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129748CDQ2YD50-85DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)85
¥19,750
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする