曜日別特売
CDQ2YD50-65DCMZ スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YD50 SMC 22129714

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YD50

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)65
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード22129714品番CDQ2YD50-65DCMZ
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
65
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする