精密レギュレータ IRシリーズ IR1020

精密レギュレータ IRシリーズ IR1020 - SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1020 - SMC
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
最高使用圧力(MPa)
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22167514IR1020-F01-R-AG1/8G1(-) 圧力計なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167523IR1020-F01-TG1/8G1圧力計なし
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167539IR1020-F01BEB-VZA-AG1/8G1(EB) PNPオープンコレクタ1出力
17,310
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167548IR1020-F01BEB-ZA-AG1/8G1(EB) PNPオープンコレクタ1出力
17,310
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167557IR1020-F01BG-R-AG1/8G1(G) 丸形圧力計
10,430
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167566IR1020-F01EB-ZA-AG1/8G1(EB) PNPオープンコレクタ1出力
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167575IR1020-F01ECH-AG1/8G1(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167584IR1020-F01GH-AG1/8G1(G) 丸形圧力計
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167593IR1020-N01-R-ANPT1/8NPT1(-) 圧力計なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167609IR1020-N01BEC-Z-ANPT1/8NPT1(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167618IR1020-N01BG-R-ANPT1/8NPT1(G) 丸形圧力計
10,430
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167627IR1020-01-R-ARc1/8Rc1(-) 圧力計なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167636IR1020-01-TRc1/8Rc1圧力計なし
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167645IR1020-01-V-ARc1/8Rc1(-) 圧力計なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167654IR1020-01B-TRc1/8Rc1圧力計なし
14,010
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167663IR1020-01BEC-R-ARc1/8Rc1(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167679IR1020-01BED-ARc1/8Rc1(ED) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電流出力
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167688IR1020-01BG-TRc1/8Rc1圧力計付
15,880
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
22167697IR1020-01BG-T-RRc1/8Rc1圧力計付
15,880
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167706IR1020-01EA-R-ARc1/8Rc1(EA) NPNオープンコレクタ1出力
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167715IR1020-01EB-ZA-ARc1/8Rc1(EB) PNPオープンコレクタ1出力
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167724IR1020-01ECH-ARc1/8Rc1(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167733IR1020-01ED-ARc1/8Rc1(ED) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電流出力
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167749IR1020-01GH-R-ARc1/8Rc1(G) 丸形圧力計
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22167758IR1020-01H-R-ARc1/8Rc1(-) 圧力計なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする