曜日別特売

精密レギュレータ IRシリーズ IR2210

精密レギュレータ IRシリーズ IR2210 - SMC
設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa排気方向(0) 下排気ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
最高使用圧力(MPa)
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22169079IR2210-F02-R-AG1/4G(R) 右→左1(-) 圧力計なし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169088IR2210-F02BEB-AG1/4G(-) 左→右1(EB) PNPオープンコレクタ1出力
18,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169097IR2210-F02BEB-R-AG1/4G(R) 右→左1(EB) PNPオープンコレクタ1出力
18,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169106IR2210-F02EC-AG1/4G(-) 左→右1(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169115IR2210-F02G-AG1/4G(-) 左→右1(G) 丸形圧力計
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169124IR2210-F02H-AG1/4G(-) 左→右1(-) 圧力計なし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169133IR2210-N02B-ANPT1/4NPT(-) 左→右1(-) 圧力計なし
9,550
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169149IR2210-N02G-ANPT1/4NPT(-) 左→右1(G) 丸形圧力計
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169158IR2210-02BEB-ARc1/4Rc(-) 左→右1(EB) PNPオープンコレクタ1出力
18,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169167IR2210-02BED-ARc1/4Rc(-) 左→右1(ED) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電流出力
18,790
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169176IR2210-02BED-RV-ARc1/4Rc(R) 右→左1(ED) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電流出力
18,790
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169185IR2210-02BG-V-ARc1/4Rc(-) 左→右1(G) 丸形圧力計
11,420
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169194IR2210-02EA-ARc1/4Rc(-) 左→右1(EA) NPNオープンコレクタ1出力
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169203IR2210-02EC-ARc1/4Rc(-) 左→右1(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169219IR2210-02G-R-ARc1/4Rc(R) 右→左1(G) 丸形圧力計
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする