精密レギュレータ IRシリーズ IR3011

精密レギュレータ IRシリーズ IR3011 - SMC
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ハンドル
取付け方法
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22169973IR3011-02BG-ARc1/4(-) 上向き(B) ブラケット付(-) 左→右(G) 丸形圧力計
18,410
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169989IR3011-03-R-ARc3/8(-) 上向き(-) 取付オプションなし(R) 右→左(-) 圧力計なし
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169998IR3011-03BG-ARc3/8(-) 上向き(B) ブラケット付(-) 左→右(G) 丸形圧力計
18,410
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22170007IR3011-03G-V-ARc3/8(V) 下向き(-) 取付オプションなし(-) 左→右(G) 丸形圧力計
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22170016IR3011-04EA-ARc1/2(-) 上向き(-) 取付オプションなし(-) 左→右(EA) NPNオープンコレクタ1出力
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする