精密レギュレータ IRシリーズ IR3200

精密レギュレータ IRシリーズ IR3200 - SMC
設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa排気方向(0) 下排気ボディサイズ3ハンドル(-) 上向き最高使用圧力(MPa)1設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
最高使用圧力(MPa)
圧力計
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22170847IR3200-F03BG-AG3/8G(-) 左→右1(G) 丸形圧力計(B) ブラケット付
15,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22170856IR3200-F03G-AG3/8G(-) 左→右1(G) 丸形圧力計(-) 取付オプションなし
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22170865IR3200-F03H-AG3/8G(-) 左→右1(-) 圧力計なし(H) 六角パネルナット付(パネルマウント用)
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22170874IR3200-N03-ANPT3/8NPT(-) 左→右1(-) 圧力計なし(-) 取付オプションなし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22170883IR3200-03B-ARc3/8Rc(-) 左→右1(-) 圧力計なし(B) ブラケット付
13,290
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22170899IR3200-04B-ARc1/2Rc(-) 左→右1(-) 圧力計なし(B) ブラケット付
13,290
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22170908IR3200-04BEA-ARc1/2Rc(-) 左→右1(EA) NPNオープンコレクタ1出力(B) ブラケット付
22,040
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22170917IR3200-04G-R-ARc1/2Rc(R) 右→左1(G) 丸形圧力計(-) 取付オプションなし
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする