SMC
精密レギュレータ IRシリーズ IR3201
接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力範囲
(0) 0.02~0.2MPa
排気方向
(1) 正面排気
ボディサイズ
3
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ハンドル
(-) 上向き
最高使用圧力(MPa)
1
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
最高使用圧力(MPa)
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22170926
IR3201-04-A
CADデータダウンロード
Rc1/2
Rc
(-) 左→右
1
(-) 圧力計なし
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください