※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)
SMC
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS100
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
10
75
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22185985
品番
CDQ2LS100-75DCMZ
参考基準価格(税別)
¥41,750
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード