CJ2XB16-35Z 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XB16 SMC 22190176

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XB16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)35
内容量1個注文コード22190176品番CJ2XB16-35Z
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ストローク(mm)
35
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする