曜日別特売

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XD50

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XD50 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22191515CDQ2XD50-20DM(M) ロッド先端おねじ20
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191524CDQ2XD50-40D-M9N(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
¥28,990
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191533CDQ2XD50-75D(-) 標準(ロッド先端めねじ)75
¥27,120
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191549CDQ2XD50-75DCM-M9BWZ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ75
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする