曜日別特売
CDQ2XD50-20DM 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XD50 SMC 22191515

※サンプル画像 (上から2段目右側が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XD50

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)20
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード22191515品番CDQ2XD50-20DM
参考基準価格(税別)¥21,560販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする