曜日別特売

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XF50

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XF50 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22191655CDQ2XF50-100DM-M9BL(M) ロッド先端おねじ100
¥36,250
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191664CDQ2XF50-30DM-M9BWLS(M) ロッド先端おねじ30
¥25,960
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191673CDQ2XF50-40D(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
¥23,160
¥20,980
¥23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191689CDQ2XF50-40DM(M) ロッド先端おねじ40
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする