曜日別特売
CDQ2XF50-30DM-M9BWLS 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XF50 SMC 22191664

※サンプル画像 (上から2段目右側が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XF50

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)30
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード22191664品番CDQ2XF50-30DM-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥25,960販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする