曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-250Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-250Z - SMC
ストローク(mm)
250
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22514976CDA2D50-250Z-A93Z
¥27,170
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22514985CDA2D50-250Z-M9BM
¥28,380
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22514994CDA2D50-250Z-M9BZ
¥29,480
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22515003CDA2D50-250Z-M9NLS
¥25,250
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22515019CDA2D50-250Z-N-A93L
¥28,490
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22515028CDA2D50-250Z-N-M9B
¥30,030
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22515037CDA2D50-250Z-N-XC4
¥25,520
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22515046CDA2D50-250Z-W-A34C
¥39,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22515055CDA2D50-250Z-W-M9BW
¥31,410
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22515064CDA2D50-250Z-W-M9BWL
¥32,070
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする