SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WLN140
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動両ロッド
材質
ステンレス鋼
ストローク(mm)
95
形式
(N) 無給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
耐熱温度(℃)
【(-XC5) 耐熱シリンダ】110
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22586123
CS1WLN140-95N-XC5
CADデータダウンロード
¥
71,280
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください