曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KD50

標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KD50 - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22587846CDA2KD50-1000-A93L1000
¥45,930
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22587855CDA2KD50-125-M9BWZ125
¥28,160
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22587864CDA2KD50-400-M9BW400
¥33,500
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22587873CDA2KD50-6060
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする