SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB100TF
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22601828
MBB100TF-200NZ
CADデータダウンロード
200
(N) ラバークッション
¥
30,090
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22601837
MBB100TF-260Z
CADデータダウンロード
260
(-) エアクッション
¥
33,830
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22601846
MBB100TF-50Z
CADデータダウンロード
50
(-) エアクッション
¥
24,480
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください