※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB100TF
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
200
200
260
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22601828
品番
MBB100TF-200NZ
参考基準価格(税別)
¥30,090
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード