曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZM10

標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZM10 - SMC
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22697466CDJ2ZM10-100Z-B100(B) バンド取付
¥4,880
¥4,398
¥4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697475CDJ2ZM10-100Z-M9BWL-B100(B) バンド取付
¥12,030
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697484CDJ2ZM10-100Z-M9NM-B100(B) バンド取付
¥11,370
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697493CDJ2ZM10-45Z-A45(A) レール取付
¥4,660
¥4,298
¥4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697509CDJ2ZM10-45Z-B45(B) バンド取付
¥4,330
¥3,998
¥4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697518CDJ2ZM10-60Z-M9BWL-A60(A) レール取付
¥11,530
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697527CDJ2ZM10-60Z-U-M9BWL-B60(B) バンド取付
¥11,790
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697536CDJ2ZM10-75Z-M9BW-B75(B) バンド取付
¥11,040
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする