CDJ2RA16-210Z-A 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-210Z SMC 22722438

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-210Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22722438
品番
CDJ2RA16-210Z-A
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ストローク(mm)
210
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする