曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1GN100

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1GN100 - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22751068CG1GN100-150Z-XB6150
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22751077CG1GN100-220Z220
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22751086CG1GN100-300Z-W300
35,530
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22751095CG1GN100-550Z-XC6550
50,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする