曜日別特売
CDG1BN50-70Z-M9B-XB9 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-70Z SMC 22806876

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-70Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-XB9) 低速シリンダ (10~50mm/s)
注文コード
22806876
品番
CDG1BN50-70Z-M9B-XB9
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-XB9) 低速シリンダ (10~50mm/s)
ストローク(mm)
70
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする