SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-225Z
ストローク(mm)
225
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22851913
CDG1LA32-225Z-M9NLS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22851904
CDG1LA32-225Z-M9NL
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
18,040
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください