曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-350Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-350Z - SMC
ストローク(mm)
350
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22856068CDG1LA50-350Z-C73CLC73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
¥30,140
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22856077CDG1LA50-350Z-M9PLM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥30,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22856077CDG1LA50-350Z-M9PL3168609512-MGPL20-20Z-M9B12-MGPL20-20Z-M9B MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20) SMC 31686095MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)SMC1個
¥38,980
税込¥42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする