曜日別特売
CDG1LA50-350Z-M9PL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-350Z SMC 22856077

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-350ZCDG1LA50-350Z-M9PL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
22856077
品番
CDG1LA50-350Z-M9PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,360
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
ストローク(mm)
350
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22856077CDG1LA50-350Z-M9PL3168609512-MGPL20-20Z-M9B12-MGPL20-20Z-M9B MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20) SMC 31686095MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)SMC1個
¥38,980
税込¥42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする